- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- コの字 転倒防止金具のおすすめ人気ランキング
コの字 転倒防止金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新104件の「コの字 転倒防止金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル固定金具」、「コの字クリップ」、「転倒防止金具」などの商品も取り扱っております。
重ね家具の上置きと下台との固定金具です。
用途屋内用家具等に材質/仕上鋼/クロメート
材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
1個
¥499税込¥549
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
水本機械製作所ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12
リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-3323質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
1個
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ材質(本体)スチール
TRUSCO卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具仕様天板厚み17~50mmに取り付け可トラスコ品番765-7790材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂質量(kg)0.58高さ(mm)96.6奥行(mm)91.6間口(mm)80
1セット
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
SIBATA(柴田科学)セパラブルクランプ ねじ式 3組
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459税込¥505
当日出荷
今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質スチール
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに種類シャコ万力材質(本体)鉄仕上メッキ
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
看板ガードの、風によるズレ防止 はずれ防止に使用。
用途看板用パーツ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55使用の目安看板1枚に約4~6個使用
ダイケンマテハン ブラケット
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
1個
¥429税込¥472
当日出荷
ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。
取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)45~170
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)